Kutna glodača glava 90° 63/6 mm

Artikl br.: 215055 63/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s rupom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SOMT 09T304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215055 63/6
EAN / GTIN 4045197750327

Opis

Izvedba:

Od kaljenog specijalnog alatnog čelika za rad bez vibracija i dug vijek trajanja. Zahvaljujući ravnoj reznoj oštrici postižu se površine visoke kvalitete.

Pažnja:

Bez Powercard!

Napomena:

Kako biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva se pločica mora uvijek zakretati u navedenom smjeru.
GARANT moment odvijačem TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci