SOMT 09T304 TR, HB7515, tip: ST1400

Artikl br.: 215073 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.356 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 09T304 TR
Tip ST1400
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7515
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,12 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,97 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215073 ST1400
EAN / GTIN 4045197554437
Broj proizvođača 215073 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
400
Čelik < 750 N/mm²
P
280
Čelik < 900 N/mm²
P
235
Čelik < 1100 N/mm²
P
220
Čelik < 1400 N/mm²
P
205
INOX < 900 N/mm²
M
290
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Iznimno čvrste izmjenjive rezne pločice prema normiranim ISO mjerama, precizno sinterirane i brušene. Zahvaljujući strukturi od fine granulacije velika žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap maks = 5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu