Kutna glodača glava 90° 25/2 mm

Artikl br.: 215045 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 25 mm
Broj oštrica Z 2
Izvedba drške Weldon drška
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Duljina izboja L1 31 mm
Ukupna duljina Lukupno 105 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SOMT 09T304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215045 25/2
EAN / GTIN 4045197221674
Broj proizvođača 215045 25/2

Opis

Izvedba:

Od kaljenog specijalnog alatnog čelika za rad bez vibracija i dug vijek trajanja. Zahvaljujući ravnoj reznoj oštrici postižu se površine visoke kvalitete.

Napomena:

Kako biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva se pločica mora uvijek zakretati u navedenom smjeru.
GARANT moment odvijačem TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu