SOMT 083604 PDER INOX

Artikl br.: 214935 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,47 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
543 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 083604 PDER
Tip INOX
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB8630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214935 INOX
EAN / GTIN 4045197747860
Broj proizvođača 214935 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu