Aluking tangencijalna glodača glava 90° HPC 125/8 mm

Artikl br.: 214515 125/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Glodanje uglova
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 125 mm
Broj oštrica Z 8
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Glodanje uglova
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
Namjestive oštrice 2
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice BG.. 15L5..
Stezni vijak 219893
Vijak za podešavanje 219892
Stezni vijak za klin 219894 (SW3; 5,0 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214515 125/8
EAN / GTIN 4045197610713
Broj proizvođača 214515 125/8

Opis

Izvedba:

Tangencijalna glodača glava za glodanje kuteva od točno 90°. Djelomično s okomito namještenim oštricama za najveću točnost. Precizno ležište izmjenjivih ploča zahvaljujući sustavu stezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu