BGHX 15L5 PCER ALU

Artikl br.: 214540 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BGHX 15L5 PCER
Tip ALU
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214540 ALU
EAN / GTIN 4045197608161
Broj proizvođača 214540 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
3500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
3500
Aluminij > 10% Si
N
1000
GFK
N
1000
CFK
N
1000
Grafit
N
500
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S dodatnim skošenjem.

Upotreba:

Za velike brzine rezanja i visokokvalitetne površine. Prvenstveno za korištenje u podesivim ležištima izmjenjivih pločica. Dopušteno mješovito opremanje glodaće glave.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks = 5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu