BGHX 15L5 PCTR INOX

Artikl br.: 214545 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,20 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,50 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
526 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BGHX 15L5 PCTR
Tip INOX
Vrsta HB7635
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,14 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214545 INOX
EAN / GTIN 4045197649478
Broj proizvođača 214545 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušene izmjenjive pločice od tvrdog metala za visokokvalitetne površine i velike brzine rezanja.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks = 5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu