Planska glodača glava 45° 80/12 mm

Artikl br.: 214400 80/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 12
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
Broj oštrica Z 12
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 88 mm
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 88,2 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 168 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 174 mm
Interpolacija ap 1,5 mm
Kut uranjanja αmaks 0,37 mm
Max duljina uranjanja L za αmaks 77,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SD.. 0903
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214400 80/12
EAN / GTIN 4045197131812
Broj proizvođača 214400 80/12

Opis

Izvedba:

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:

Najviša produktivnost zahvaljujući:
  • Najveća brzina rezanja.
  • Najveći posmaci.
  • Kratko vrijeme obrade.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,5 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu