{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | MTC | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 76 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 48 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Standard | Tvornička norma | |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave |
Broj artikla | 214202 63/5 | |
EAN / GTIN | 4067263001904 | |
Broj proizvođača | 214202 63/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Planska glodača glava 45°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 63/5mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
580,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204. | SN.U; ON.U |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 63 mm | 63 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave | Ravno glodalo |