Planska glodača glava 45°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/6mm

Artikl br.: 214202 80/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 6
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Strategija rezanja MTC
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 93 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.. 1204.
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Standard Tvornička norma
Vrsta proizvoda Planske glodače glave

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214202 80/6
EAN / GTIN 4067263002017
Broj proizvođača 214202 80/6

Opis

Izvedba:

Bez unutarnjeg hlađenja (IK).

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Planska glodača glava 45°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/6mm

Planska glodača glava 45°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/6mm

na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
333,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
516,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 6 6
Ukupna duljina Lukupno 50 mm 50 mm
Izvedba drške s provrtom s provrtom
⌀ reza DC 80 mm 80 mm
Strategija rezanja MTC MTC
Podjela oštrica nejednako nejednako
Vrsta proizvoda Planske glodače glave Ravno glodalo

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu