{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | MTC | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Standard | Tvornička norma | |
Vrsta proizvoda | Planske glodače glave |
Broj artikla | 214202 100/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002024 | |
Broj proizvođača | 214202 100/6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Planska glodača glava 45°, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/6mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
393,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
590,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
558,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |