GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava 200/14 mm

Artikl br.: 213555 200/14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 14
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Softcut®
    ⌀ reza DC 200 mm
    Broj oštrica Z 14
    Izvedba drške s rupom
    Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 212,3 mm
    Ukupna duljina Lukupno 63 mm
    ⌀ prihvatne rupe 60 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.T1305; XEEW1305
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Vrsta proizvoda Ravno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213555 200/14
    EAN / GTIN 4045197953698
    Broj proizvođača 213555 200/14

    Opis

    Izvedba:

    Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenje sile rezanja. Vrlo miran rad zahvaljujući pozitivnoj geometriji alata.
    Za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

    Napomena:

    Moment odvijač GARANT TQ br. 211750 3,0 koristite uz nstavak br. 674252 15IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava  200/14 mm

    GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava 200/14 mm

    na zahtjev
    Na zalihi
    13 dijelovi na zalihi
    1.526,40 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    5 dijelovi na zalihi
    1.627,10 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    ⌀ prihvatne rupe 60 40
    Ukupna duljina Lukupno 63 63
    Unutarnje hlađenje da da
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.T1305 ;XEEW1305 SE.. 1204..
    ⌀ reza DC 200 200
    Strategija rezanja MTC MTC
    Vrsta proizvoda Ravno glodalo Ravno glodalo

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu