{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 160 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 172,3 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213555 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953681 | |
Broj proizvođača | 213555 160/12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava 160/12 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
1.012,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
1.081,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 12 | 12 |
⌀ prihvatne rupe | 40 | 40 |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 172,3 | 173 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom |
⌀ reza DC | 160 | 160 |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo |