ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

OFMT 050405 TR ST1100

Artikl br.: 213322 ST1100

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice OFMT 050405 TR
Tip ST1100
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB8520
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213322 ST1100
Broj proizvođača 213322 ST1100

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
250
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu