OFMT 050405 TR ST900

Artikl br.: 213320 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,22 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,85 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6.953 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice OFMT 050405 TR
    Tip ST900
    Kutni radijus 0,5 mm
    Vrsta HB7525
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,17 mm
    Broj zamjena/oštrica 8
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213320 ST900
    EAN / GTIN 4045197454935
    Broj proizvođača 213320 ST900

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    280
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    260
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    135
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    145
    GG(G)
    K
    170
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu