{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | POMX 10T5ZEER M | |
Tip | INOX | |
Vrsta | HB9640 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 4,8 mm | |
Posmak fz po zubu | 1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 5 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 213181 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197714916 | |
Broj proizvođača | 213181 INOX |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
POMX 10T5ZEER M, HB9640, tip: INOX
na zahtjev
Na zalihi
1.644 dijelovi na zalihi
21,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
865 dijelovi na zalihi
21,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.257 dijelovi na zalihi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 5 | 5 | 5 | 5 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | POMX 10T5ZEER M | POMX 10T5ZEER M | POMX 0704ZEER M | POMX 0704ZEER M |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB9640 | HB9645 | HB9640 | HB9645 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posmak fz po zubu | 1 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |