XOMU146715ZZER INOX

Artikl br.: 213044 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,66 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,55 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.028 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMU146715ZZER
Tip INOX
Vrsta HB4130
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 1 mm
maksimalna dubina reza ap maks 3 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 1,2 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Prevlaka AlTiCrN
Kutni radijus 1,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213044 INOX
EAN / GTIN 4062406267148
Broj proizvođača 213044 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s dvostranim izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). Snažni rezni materijal za posebno visoku učinkovitost.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu