{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 66 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 116 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Interpolacija ap | 2 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,97 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 47,07 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU146715 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213014 66/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266875 | |
Broj proizvođača | 213014 66/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 66/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
462,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Ukopavanje ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XOMU146715 | XDM.120516 |
⌀ reza DC | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,8 | 0,8 |