GARANT Power Q Double glodača glava s velikim posmakom 35/4 mm

Artikl br.: 213002 35/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Power Q
    ⌀ reza DC 35 mm
    Broj oštrica Z 4
    Izvedba drške Cilindrična drška
    Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja HPC
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 25 mm
    Duljina izboja L1 70 mm
    Ukupna duljina Lukupno 150 mm
    ⌀ drške Ds h6 32 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 60 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 68 mm
    Interpolacija ap 1,2 mm
    Kut uranjanja αmaks 1,52 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 22,55 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XOMU094812
    Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213002 35/4
    EAN / GTIN 4062406266462
    Broj proizvođača 213002 35/4

    Opis

    Izvedba:

    Sustav alata s izrazito stabilnom platformom za izmjenjive pločice za procesno siguran rad. Geometrije alata koje umanjuju snagu rezanja imaju važnu ulogu kod rasterećenja glavnog vretena.

    Zamjenski dio:

    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 10IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu