XDPT 09T308 ER INOX

Artikl br.: 212961 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,60 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDPT 09T308 ER
    Tip INOX
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HB7635
    Rezni materijal HM
    Programirani radijus pri ap maks 1,99 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
    Posmak fz po zubu 0,86 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212961 INOX
    EAN / GTIN 4045197812643
    Broj proizvođača 212961 INOX

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu