XDLT 09T308 ER ALU

Artikl br.: 212943 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,26 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
975 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLT 09T308 ER
    Tip ALU
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HU7810
    Rezni materijal HM
    Programirani radijus pri ap maks 1,99 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
    Posmak fz po zubu 0,79 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212943 ALU
    EAN / GTIN 4045197581600
    Broj proizvođača 212943 ALU

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    1200
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    1500
    Aluminij > 10% Si
    N
    1100
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu