{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212905 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320896 | |
Broj proizvođača | 212905 35/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Feedking glodača glava s velikim posmakom 35/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvatni navoj M | M16 | |
Ukupna duljina Lukupno | 47 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,68 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |