{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 32 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,11 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 15,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212905 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320889 | |
Broj proizvođača | 212905 32/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, ⌀ D / broj pločica Z: 32/3mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
326,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Kut uranjanja αmaks | 1,11 stupanj | 1,97 stupanj | 1,76 stupanj |