XOMT060310ZZSR ST1400

Artikl br.: 212824 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,05 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
953 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMT060310ZZSR
    Tip ST1400
    Vrsta HB4030
    Rezni materijal HM
    preporučena dubina reza ap maks. 1 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
    Programirani radijus pri ap maks 2 mm
    Posmak fz po zubu 0,8 mm
    Debljina pločica S 3.18 mm
    Broj zamjena/oštrica 3
    Kutni radijus 1 mm
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212824 ST1400
    EAN / GTIN 4045197942562
    Broj proizvođača 212824 ST1400

    Tablica aplikacija

    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    220
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu