GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 52/3 mm

Artikl br.: 212817 52/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 52 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 36 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 88 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 102 mm
Interpolacija ap 1,5 mm
Kut uranjanja αmaks 1,42 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 32,34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XDM.120516
Kut rezne oštrice κ 11 stupanj
Fz Helix 0,8
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212817 52/3
EAN / GTIN 4045197939364
Broj proizvođača 212817 52/3

Opis

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br.211750 vel. 5,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu