GARANT Power Q glodača glava s velikim posmakom 35/3 mm

Artikl br.: 212809 35/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Power Q
    ⌀ reza DC 35 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške s navojem
    Primjena glodala Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje
    Strategija rezanja HPC
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 23 mm
    Ukupna duljina Lukupno 47 mm
    Prihvatni navoj M M16
    Interpolacija ⌀ Dmin 58 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 68 mm
    Interpolacija ap 1 mm
    Kut uranjanja αmaks 1,68 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 20,43 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XDM.090416
    Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 212809 35/3
    EAN / GTIN 4045197939180
    Broj proizvođača 212809 35/3

    Opis

    Zamjenski dio:

    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 10IP.
    Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu