{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 35 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | |
Prihvatni navoj M | M16 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Interpolacija ap | 2,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,41 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 19,94 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..12T3 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Garnitura sigurnosnih vijaka | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212155 35/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192868 | |
Broj proizvođača | 212155 35/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno 35/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 |
Prihvatni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Uranjanje; Ramping; Uranjanje | Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
⌀ reza DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |