Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/5mm

Artikl br.: 212145 52/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 52 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 40 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 92 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 102 mm
Interpolacija ap 2,5 mm
Kut uranjanja αmaks 1,3 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 36,94 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..12T3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Garnitura sigurnosnih vijaka 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 - 27 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212145 52/5
EAN / GTIN 4045197192790
Broj proizvođača 212145 52/5

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama ne smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
ap maks = 2,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/5mm

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/5mm

na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
297,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
305,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
394,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ prihvatne rupe 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Kut rezne oštrice κ 15 - 27 stupanj 15 - 30 stupanj 15 - 30 stupanj 15 - 27 stupanj 15 stupanj 16 stupanj
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje Cirkularno glodalo; Uranjanje Cirkularna glodala; Ramping Cirkularna glodala; Ramping Cirkularna glodala; Ukopavanje; Ukopavanje Ukopavanje; Uranjanje; Ukopavanje
Ukupna duljina Lukupno 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Izvedba drške s provrtom s provrtom s provrtom s provrtom s provrtom s provrtom
⌀ reza DC 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje Glodača glava za kopirno glodanje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu