Kopirna i planska glodača glava indeksirana 52/6 mm

Artikl br.: 212009 52/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 52 mm
Broj oštrica Z 6
Izvedba drške s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 42 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 94 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 102 mm
Interpolacija ap 2,5 mm
Kut uranjanja αmaks 1,02 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 39,45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RPK.10T3M0T
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212009 52/6
EAN / GTIN 4062406587536
Broj proizvođača 212009 52/6

Opis

Izvedba:

Kopirne i planske glodače glave najnovije generacije. Indeksirane okrugle izmjenjive pločice osiguravaju stabilne uvjete i sprječavaju neželjeno okretanje pločice tijekom primjene. Spoj između izmjenjive rezne pločice i ležišta prilagođen je obliku i jamči najvišu sigurnost postupka.

Napomena:

ap max = 5,0 mm.
Koristite GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 s nastavkom br. 674252 vel. 9IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu