{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Glodanje uglova | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Duljina izboja L1 | 59 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 115 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 40 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1,6 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,22 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,45 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RPK.10T3M0T | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Broj proizvođača | 212003 25/3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kopirna i planska glodača glava indeksirana 25/3 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Glodanje uglova | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Uranjanje |
Ukupna duljina Lukupno | 115 | 95 |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | Weldon drška | Weldon drška |
⌀ reza DC | 25 | 25 |
Kut uranjanja αmaks | 3,22 | 1,56 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,45 | 11 |