Podesivi VHM prihvat, za ⌀ rezne glave D: 16mm

Artikl br.: 212000 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ rezne glave D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
za ⌀ rezne glave D 16 mm
Unutarnje hlađenje da
minimalni slobodni vanjski ⌀ d1 15,8 mm
Ukupna duljina 190 mm
Korisna duljina L1 35 mm
⌀ drške DS h6 16 mm
preporučeni stezni moment 15 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212000 16
EAN / GTIN 4045197659231
Broj proizvođača 212000 16

Opis

Izvedba:

Precizno izbrušeni prihvatnik za GARANT TopCut vijčane glave.
Koncentričnost sustava ≤ 10 µm konusne i ravne površine.
Drška po čitavoj duljini u h6, brušena − za individualno skraćivanje i sužavanje.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = L1 + I; I = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br. 219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.
Drška se može podesiti na ⌀ d1 min.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu