Glodača glava za ukapanje 90° 25/3 mm

Artikl br.: 211851 25/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 25 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške s navojem
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 23 mm
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    Ukupna duljina Lukupno 35 mm
    Prihvatni navoj M M12
    Interpolacija ⌀ Dmin 48 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 48 mm
    Interpolacija ap 3,5 mm
    Kut uranjanja αmaks 4,01 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 21,4 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VDGT 11T2..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219801 (7IP; 0,9 Nm)
    Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 211851 25/3
    EAN / GTIN 4045197502179
    Broj proizvođača 211851 25/3

    Opis

    Izvedba:

    Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.
    Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

    Napomena:

    GARANTmoment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,9 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 7IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu