Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni

Artikl br.: 219801
Postavite cijenu 10 Piece (5,77 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 7IP
Navoji M2,5
Duljina D (L) 5,4 mm
Stezni moment 0,9 Nm
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 219801
EAN / GTIN 4045197300324
Broj proizvođača 219801

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu