{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 18 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 35 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 38 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Interpolacija ap | 3,5 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 5,23 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 16,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VDGT 11T2.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Uranjajuće glodalo |
Broj artikla | 211851 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502162 | |
Broj proizvođača | 211851 20/2 |