{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 66 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 60 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 55 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 126 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Interpolacija ap | 10 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 3,05 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 56,34 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VCG. 2205 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Uranjajuće glodalo |
Broj artikla | 211806 66/4 | |
EAN / GTIN | 4045197502063 | |
Broj proizvođača | 211806 66/4 |