Glodača glava za ukapanje 90° 40/3 mm

Artikl br.: 211806 40/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 40 mm
    Broj oštrica Z 3
    Izvedba drške s provrtom
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje
    Unutarnje hlađenje da
    Strategija rezanja MTC
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 34 mm
    Ukupna duljina Lukupno 55 mm
    ⌀ prihvatne rupe 16 mm
    Interpolacija ⌀ Dmin 74 mm
    Interpolacija ⌀ Dmaks 78 mm
    Interpolacija ap 8 mm
    Kut uranjanja αmaks 5,65 stupanj
    Max duljina uranjanja L za αmaks 30,34 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VCG. 2205
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Vrsta proizvoda Uranjajuće glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 211806 40/3
    EAN / GTIN 4045197714879
    Broj proizvođača 211806 40/3

    Opis

    Izvedba:

    Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu