{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 20 mm | |
Prihvat | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ d1 | 19,8 mm | |
Ukupna duljina | 160 mm | |
Korisna duljina L1 | 108 mm | |
⌀ drške DS h6 | 20 mm | |
preporučeni stezni moment | 25 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210561 20 | |
EAN / GTIN | 4045197558060 | |
Broj proizvođača | 210561 20 |