{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
za ⌀ rezne glave D | 10 mm | |
Prihvat | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vanjski ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
Korisna duljina L1 | 30 mm | |
⌀ drške DS h6 | 10 mm | |
preporučeni stezni moment | 5 Nm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 210551 10 | |
EAN / GTIN | 4045197658852 | |
Broj proizvođača | 210551 10 |