{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TopCut | |
Oštrice ⌀ D | 16 mm | |
Vrsta | HB730 | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Veličina prihvata | 16 mm | |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
Duljina glave l | 20 mm | |
Duljina rezne oštrice L2 | 12 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks. u čeliku < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Slobodna duljina | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Broj artikla | 210360 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523440 | |
Broj proizvođača | 210360 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kopirna glodača glava, HB730, ⌀ D h10: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
147,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
132,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
147,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 36 stupanj | 15 stupanj |
Tip | N | W | H |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno, koso i okomito | vodoravno i koso |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | 0,5×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod kopirnih glodala |