{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
mali ⌀ D3 | 6 mm | |
veliki ⌀ D2 | 12 mm | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,085 mm | |
Posmak fzu PMMA akrilu | 0,085 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208154 12M | |
EAN / GTIN | 4062406774844 | |
Broj proizvođača | 208154 12M |