{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 8,5 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,085 mm | |
Posmak fzu PMMA akrilu | 0,085 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208154 12 | |
EAN / GTIN | 4062406774837 | |
Broj proizvođača | 208154 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodalo za obradu rubova od tvrdog metala spiralno 90° 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
88,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
68,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
48,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 |
Dimenzija S | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 |