{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 0,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 0,3 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,01 mm | |
Posmak fzu PMMA akrilu | 0,01 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208154 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774721 | |
Broj proizvođača | 208154 0,5 |