VHM kuglasto glodalo 260°, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Artikl br.: 207176 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: H
  • Broj zubi Z: 2
  • Kut spirale: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip H
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,03×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina noža lc 7 mm
Polumjer R 4 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 40 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,6 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,052 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207176 8
EAN / GTIN 4045197858375
Broj proizvođača 207176 8

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
575
Čelik < 750 N/mm²
P
390
Čelik < 900 N/mm²
P
390
Čelik < 1100 N/mm²
P
280
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizan kuglasti oblik bez odstupanja profila.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancija: kontura radijusa = ±0,01 mm.
S kutom obuhvaćanja 260°.
Veličina nazivni ⌀: Dc = -0,01 / -0,025 mm.

Napomena:

Slobodno brušenje, konusno raste prema duljini rezne oštrice LC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu