{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,03×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina noža lc | 3,5 mm | |
Polumjer R | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 20 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Broj proizvođača | 207176 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM kuglasto glodalo 260° 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
34,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.641 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kut spirale | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tip | H | N | N | N | H | H |
Broj zubi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo | Puno radijalno i kuglično glodalo |