VHM kuglasto glodalo 260°, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Artikl br.: 207176 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: H
  • Broj zubi Z: 2
  • Kut spirale: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip H
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,03×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina noža lc 2,6 mm
Polumjer R 1,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 15 mm
Oslobađanje ⌀ D1 2,1 mm
Ukupna duljina L 65 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 0,01 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207176 3
EAN / GTIN 4045197858337
Broj proizvođača 207176 3

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
575
Čelik < 750 N/mm²
P
390
Čelik < 900 N/mm²
P
390
Čelik < 1100 N/mm²
P
280
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizan kuglasti oblik bez odstupanja profila.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancija: kontura radijusa = ±0,01 mm.
S kutom obuhvaćanja 260°.
Veličina nazivni ⌀: Dc = 0 / -0,01 mm.

Napomena:

Slobodno brušenje, ravno.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM kuglasto glodalo 260°, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 3mm

VHM kuglasto glodalo 260°, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
146,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.155 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
146,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
60,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Širina zahvata ae kod glodanja 0,03×D kod kopirnih glodala 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja 0,03×D kod glodala za kopiranje 0,05×D kod glodala za kopiranje 0,03×D kod kopirnih glodala
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne ne ne
Polumjer R 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Drška DIN 6535 HA s h5 DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA s h5 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Kut spirale 30 stupanj 30 stupanj 30 stupanj 30 stupanj 30 stupanj 30 stupanj 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito vodoravno, koso i okomito
⌀ drške Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 3 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu