{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 27 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206357 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770370 | |
Broj proizvođača | 206357 8/1,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm
na zahtjev
Na zalihi
985 dijelovi na zalihi
45,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | h10 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 8 mm | 8 mm |