HOLEX Pro Steel VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 5/0,5mm

Artikl br.: 206357 5/0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
479 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,03
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Steel
⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,03
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina rezanja punih utora 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 17 mm
Oslobađanje ⌀ D1 4,8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,03 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206357 5/0,5
EAN / GTIN 4045197770301
Broj proizvođača 206357 5/0,5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,03 mm.

Prednost:

HPC glodalo s različitim kutevim radijusima za sve radijalne prijelaze.
Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu