{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,03 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 38 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206357 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770486 | |
Broj proizvođača | 206357 12/3,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/3,0mm
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
77,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D | 0,3×D kod obodnog glodanja; 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,3×D kod obodnog glodanja |
⌀ reza DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kut spirale | 38 stupanj | 40 stupanj | 42 stupanj |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Radijus rezne oštrice R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Pro Steel | Master Inox | Master Uni |