GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC 16/3,0 mm

Artikl br.: 206354 16/3,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Steel
    ⌀ reza DC 16 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ f8
    Broj zubi Z 4
    Kut spirale 38 stupanj
    Svojstvo kuta spirale nejednako
    Podjela oštrica nejednako
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HB s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 36 mm
    Radijus rezne oštrice R1 3 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 15,8 mm
    Ukupna duljina L 92 mm
    ⌀ drške Ds 16 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Torus glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 206354 16/3,0
    EAN / GTIN 4045197778819
    Broj proizvođača 206354 16/3,0

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    260
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    190
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.

    Prednost:

    HPC glodalo s različitim radijusima kuteva za sve radijalne prijelaze.
    Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu