{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206354 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778772 | |
Broj proizvođača | 206354 16/0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
220,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Kut spirale | 38 stupanj | 38 stupanj |
Tip | N | N |
Broj zubi Z | 4 | 4 |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |